Hajlított hatszögkulcs, hosszú Porszórt bevonattal 1,5 mm

Cikkszám: 627140 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 177 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1,5 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 82×16 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Porszórt bevonattal
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Gyártó száma 212.L 1,5 LG

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett, krómozott és porszórt felület. Enyhén letört élek.

Előny:

A megfelelő szerszám gyorsan megtalálható a feltűnő színkódnak köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz