Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 6 mm

Cikkszám: 614770 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
951 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 6 mm
Kulcs hossza L 136 mm
Pofaszélesség b 16,5 mm
Pofamagasság h1 3,9 mm
Gyűrűmagasság h2 7,6 mm
Gyűrű ⌀ D 17,5 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret metrikus
Végütköző a pofa oldalán nem
Tartófunkció a pofa oldalán nem
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz