Műszerész csapszegkiütők 1 mm

Cikkszám: 747500 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ D 1 mm
Teljes hossz L1 100 mm
Tüskehossz L2 15 mm
Szár ⌀ S 6 mm
Hegykeménység 59 HRC
Ütőfej kivitele speciális ütőfej nemesítés
Alapanyag Extra króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 747500 1
EAN / GTIN 7610733200467
Gyártó száma 715.1

Leírás

Kivitel:

Köracélból; különösen karcsú és kézre álló. Recézett szárral. Edzett, a speciális ütőfej nemesítés megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges hegykeménység (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél, krómozott felület.
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
    Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz