Villanyszerelő kalapács 18 mm-es hickory nyéllel

Cikkszám: 203H.18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203H.18
EAN / GTIN 3148517524996
Gyártó száma 203H.18
L-szám L60130 168

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
  • 2 acél ék és 1 fa ék.

Jellemző:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 142
  • L2 [mm]: 18
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200