Fémmegmunkáló kalapács szikramentes 25 mm

Cikkszám: 202H.1/2SR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202H.1/2SR
EAN / GTIN 3148518673334
Gyártó száma 202H.1/2SR
L-szám L60130 7881

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.
  • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét.

Jellemző:

  • d [mm]: 25.0
  • H [mm]: 90
  • L [mm]: 300
  • [g]: 500