Visszaütésmentes kalapács üvegszálas nyéllel 40 mm

Cikkszám: 755001 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SUPERCRAFT
Kalapácsfej ⌀ 40 mm
Sorozat SUPERCRAFT®
Fejhossz betétekkel 115 mm
Teljes hossz 365 mm
Súly 0,79 kg
Nyél ergonomikus
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga Üvegszálas nyél
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Gyártó száma 3399.040

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Törésálló, csúszásmentes, 3 komponensű nyél üvegszálas maggal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek