Műanyag kalapács poliuretán betétekkel 22 mm

Cikkszám: 754200 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 102
Kalapácsfej ⌀ 22 mm
Sorozat 102
Fejhossz betétekkel 75 mm
Nyélhossz 250 mm
Ház ⌀ 22 mm
Súly 0,193 kg
Betét anyaga Uretán, középkemény
Nyél anyaga Kőris
Visszaütésmentes nem
Kombinálható betétek igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754200 22
EAN / GTIN 4013288001498
Gyártó száma 05000505001

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. Ívelt kalapácsnyéllel.
Kopásálló, szilánkmentes betétekkel poliuretánból (rozsdabarna).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék poliuretán betétet lásd 754300 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek