Gyorscsatlakozó Külső menettel 1/4 coll

Cikkszám: 080170 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
463 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 35 bar
Külső menetes csatlakozó 1/4 coll
Átfolyási érték 1 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080170 1/4
EAN / GTIN 4062406519377

Leírás

Kivitel:

Gyorszáras csatlakozó, 7,2 névleges érték. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.