{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 46002 | |
Leadott teljesítmény | 300 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 714 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 1,3 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 6 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 75 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 50 mm | |
Súly | 0,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 81 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079325 46002 | |
EAN / GTIN | 616026460027 | |
Gyártó száma | 46002 |