Pochettes transparentes DURAFRAME® Jeu de 2 pièces G/W

Réf.: 974630 G/W
Fixer le prix 2 Unité (17,05 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 324 mm
Largeur 238 mm
Matière Film dur PVC
Couleur vert-blanc
Découpe disponible non
Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
Pour format de papier max. DIN A4
Dos auto-adhésif repositionnable oui
Face avant magnétique rabattable oui
Lisible des deux côtés sur le verre oui
Contenu du kit 2
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974630 G/W
EAN / GTIN 4005546406558
Réf. fabricant 4944 131

Description

Exécution:

Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

Utilisation:

Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Informations lisibles des deux côtés sur la surface en verre. Montage à la verticale ou à l’horizontale. Idéal, par exemple, pour:
  • Plans de secours ou avertissements (rouge).
  • Instructions pour machines (bleu).
  • Instructions d’utilisation
  • Conformité aux règlements sur les produits dangereux (orange).
  • Attention maximale sur les informations et dangers (bicolore).
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier