Paire de mors d’étau magnétiques aluminium, prisme 160 mm

Réf.: 967723 160
Fixer le prix 2 Unité (18,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 160 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage Vés
Matière Aluminium
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967723 160
EAN / GTIN 4045197974358

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage prismatiques.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.
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
    Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier