Etau parallèle 140 mm

Réf.: 967100 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 140 mm
Capacité de serrage 200 mm
Profondeur de serrage 95 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 1 − 2.3/4 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 19 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967100 140
EAN / GTIN 4045197694171

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.
Avec mors de serrage massifs, à surface trempée (non interchangeables).

Exécution - image:

Rondelles de protection antichute.
Graduation estampée.
Réglage du guidage: vis à 6 pans creux avec rondelles de butée en laiton – fonctionnement aisé.
Mors de serrage puissants.

Avantage(s):

  • Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.
  • Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.
  • Poignée remplaçable.
  • Echelle des largeurs d’ouverture estampée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier