Brosse étrier de frein L.230 mm

Réf.: 77440001
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77440001
EAN / GTIN 4018754049141
Réf. fabricant 77440001
Article hors catalogue L60010 1433

Description

Description:

  • Garniture en fil d'acier lisse 0,35 mm
  • Les poignées à deux composants répondent à toutes les exigences pour des outils modernes, de haute qualité avec une ergonomie optimale
  • Conception très étroite
  • Tonte extrêmement résistante pour un effet de brossage très élevé
  • Utilisation universelle
  • Fabriqué en Allemagne, approuvé pour l'industrie alimentaire

Caractéristique(s):

  • Rangées: 2
  • Longueur de la garniture: 90 mm
  • Corps: manche à 2 composants
  • Garniture: Fil d'acier lisse 0,35 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 65 g