Clé dynamométrique désaxée avec vernier 5 Nm

Réf.: 657735 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 54,60 € /pcs.
  • 131,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 5 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±6 %
Outil interchangeable Embout
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 222 mm
Plage de couples 1 Nm - 5 Nm
Graduation 1 trait = 0,025 Nm
Poids 290 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 18,3 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement visuel; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à 20° mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Fonction Knick oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 191,5 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 191,3 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657735 5
EAN / GTIN 4045197684806

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Le mécanisme de déclenchement désaxé rend très improbable un dépassement de serrage. Serrage à gauche par retournement d’outils.
Unités de mesure: Nm

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé dévie de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Grâce au déclenchement à 20°, l’utilisateur est informé de l’obtention de la valeur définie.

Utilisation:

Pour un serrage de vis contrôlé au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±6 % de la valeur réglée.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Embouts correspondants, voir codes art. 657582657950.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange