Brosses circulaires sur tige, carbure de silicium (SiC) 320

Réf.: 575050 320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 38 mm
Grain 320
Degré de finesse fin
Epaisseur des soies 0,3 mm
Largeur de garnissage L1 10 mm
Longueur de garnissage H1 10 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Abrasifs Carbure de silicium (SiC) inséré
Abréviation de l'abrasif SiC
Vitesse de rotation recommandée 2 400 min-1 - 2 800 min-1
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
Approche 0,3 (fin) – 1,0 (grossier) mm
Machine motrice Centres d'usinage CNC; robots
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575050 320
EAN / GTIN 4045197977748

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brosses circulaires avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée. Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Tige 6 mm, solidement moulée.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Pour le travail de surfaces latérales et intérieures: ébavurage précis (par ex. filetages), chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surfaces.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript