Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC180 27

Réf.: 574495 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NOVOFLEX-B
Matériau garnissage Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 180
⌀ brosse D1 30 mm
⌀ queue Ds 5,1 mm
Longueur de travail L3 70 mm
Pour ⌀ alésage 25,1 mm - 27 mm
Vitesse de rotation recommandée 350 min-1 - 700 min-1
Type de produit Brosse intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574495 27
EAN / GTIN 4013349529138
Réf. fabricant 9828036330

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de billes en carbure de silicium flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la coupe d’arêtes, la finition des surfaces et les opérations de honage. Génère des surfaces adoucies uniformes à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier