Brosse circulaire sur tige Fil d’acier, laitonné 0,25 mm 50X10 mm

Réf.: 574300 50X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
327 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier, laitonné
⌀ brosse D1 50 mm
Epaisseur des soies 0,25 mm
Largeur de garnissage L1 10 mm
Longueur de garnissage H1 12 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574300 50X10
EAN / GTIN 4017359014622
Réf. fabricant 415752

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.
Le fil d’acier très résistant est recouvert d’une fine couche de laiton.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.