Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm 70X10 mm

Réf.: 574250 70X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
695 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 70 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Largeur de garnissage L1 10 mm
Longueur de garnissage H1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574250 70X10
EAN / GTIN 4017359022740
Réf. fabricant 417342

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.
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
    ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier