Brosse conique torsadée Fil d’acier 0,50 mm 100XM14 mm

Réf.: 571300 100XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 100 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 12 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 18
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosses coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Réf. fabricant 471257

Description

Exécution:

Brosse conique coudée à fil lisse 0,50 mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec filetage intérieur M14, pour fixation directe sur des meuleuses d'angle.