Plateaux-supports dur/nervuré 180 mm

Réf.: 566672 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ ext. 180 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566672 180
EAN / GTIN 4045197718280

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.
Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d'appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.