Rouleau nylon CF-PRO 1000

Réf.: 556089 1000
(6,52 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 600 - 1 000
Degré de finesse très fin
Structure du nylon 1 000
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur rouleau 100 mm
Longueur rouleau 10 m
Exécution S Ultra Fine
Désignation 3M CF-PRO
Couleur gris
Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556089 1000
EAN / GTIN 4064035074524
Réf. fabricant 750100

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Nylon hautes performances avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
Fin / très fin: pour le nettoyage de surfaces sensibles, pour l’élimination de rayures légères sur des métaux. Egalement pour polissages fins / très fins sur les aciers et les métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange