Roue de polissage (A) 15X15 mm

Réf.: 554200 15X15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 962 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
⌀ tête 15 mm
Largeur tête 15 mm
⌀ queue 3 mm
Vitesse de rotation recommandée 24 000 min-1
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554200 15X15
EAN / GTIN 4045197803276

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.
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
    ⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier