Jeu de 10 feuilles de polissage diamantées autocollantes CaraFin D151 µm

Réf.: 553990 D151
Fixer le prix 10 Unité (2,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 18 mm
Largeur 8 mm
Etape de polissage Prépolissage
Couleur rose
Type de produit Chiffons à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553990 D151
EAN / GTIN 4062406300586

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Support en PU doux pour un traitement précis des contours.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant. Adaptation optimale aux contours.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation élevées aux contours sans pâtes à polir.
Idéal en combinaison avec la pièce à main 078143 réf. NLS110 sur les micro-systèmes de polissage.
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
    Grain (µm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier