Equerre plate Précision 2 300X175 mm

Réf.: 452590 300X175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 27,30 € /pcs.
  • 43,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
316 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 300×175 mm
Précision 2
Perpendicularité 0,05 mm
Section des branches 35×7 mm
Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 452590 300X175
EAN / GTIN 4045197372161

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.
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
    Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier