Lame avec amincissement HSS-E-PM 26 mm

Réf.: 232286 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Angle de pointe: 132

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 26 mm
Nuance TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Angle de pointe 132 degré
Pour type d'élément de base 25
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,34 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/tr
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiAlN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232286 26
EAN / GTIN 4045197593566

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier