Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° 16,5 mm

Réf.: 150389 16,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 16,5 mm
Revêtement AlTiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,2 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M8
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur bleu
⌀ pré-perçage 3,2 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150389 16,5
EAN / GTIN 4062406073312

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
53
Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
42
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
Nouveau revêtement AlTiCN, spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier