Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 2,6 mm

Réf.: 122151 2,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Type: N
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 30
  • Queue: Queue cylindrique avec h7

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6539
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 10,1 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 14 mm
Longueur totale L 43 mm
⌀ queue Ds 2,6 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122151 2,6
EAN / GTIN 4045197748171

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 6539 (extra courts).
⌀ nominal et de queue identiques.
Revêtement TiAlN pour des performances accrues.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier