Fraise à carotter HSS prof. de coupe 55 mm 18 mm

Réf.: 118820 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 18 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Bague de couleur Sans
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118820 18
EAN / GTIN 4045197038012

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
25
Acier < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS avec revêtement TiAlN spécial pour des propriétés de coupe améliorées (prévention des micro-soudures).

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier