Lampe de poche à LED Core avec batterie P5R-CORE

Réf.: 081468 P5R-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 68

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P5R-CORE
Indice de protection IP IP 68
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 350 lm
Flux lumineux niveau 2 130 lm
Flux lumineux niveau 3 15 lm
Durée d'éclairage 1 h
Durée d'éclairage niveau 2 3,5 h
Durée d'éclairage niveau 3 25 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Advanced Focus System (AFS) oui
Smart Light Technology (SLT) oui
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,75 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 123 mm
⌀ tête 29 mm
Poids 106 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081468 P5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020428
Réf. fabricant 502178

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d’eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et dragonne.