9611 Barre magnétique pouvant accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform, vide, 30 x 400 mm

Réf.: 05136414001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05136414001
EAN / GTIN 4013288230690
Réf. fabricant 05136414001
Article hors catalogue L60020 5139

Description

Description:

Barre magnétique vide. Peut accueillir jusqu'à 9 tournevis Kraftform. Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils ainsi qu'un retrait facile. La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.

Avantage(s):

Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils
La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.

Livraison:

9611 Magnetic rail for up to 9 Kraftform screwdrivers, empty, 30 x 400 mm