• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas C6

Número de artículo: 970705 C6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 26×24
Altura sin alojamientos para herramientas 60 mm
Cantidad portaherramientas 52
Distancia del eje A 86 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Tipo de producto Soporte insertable de cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970705 C6
EAN / GTIN 4062406180850

Descripción

Ejecución:

Soporte de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas.

Aplicación:

Para insertar en cajones.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).

Nota:

Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.
Los tamaños de catálogo HSK se adaptan a los alojamientos para herramientas de las formas A, C. Para otras formas, ver tabla.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra