• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Paneles separadores enchufables, anchura 6G 150 mm

Número de artículo: 951761 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,84 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,37 € / Unidad
a petición
En stock
2.830 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 125 mm
Anchura 150 mm
Anchura en G 6
Adecuado para altura frontal de cajón 150 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951761 150
EAN / GTIN 4062406137069

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Adecuada para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra