• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm 2X3/1

Número de artículo: 951210 2X3/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
527 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 75 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 3
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951210 2X3/1
EAN / GTIN 4062406146917

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos
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
    Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra