• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña 22 mm

Número de artículo: 754840 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de mango 250 mm
para ⌀ de cabezal 22 mm
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754840 22
EAN / GTIN 7610733089161
Número del fabricante 310.1

Descripción

Idóneo para:

Martillo antirrebote n.º 754700 / 754750 y 754810.
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
    para ⌀ de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra