• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mallo 3 kg

Número de artículo: 751031 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
533 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 3 kg
Longitud de mango 600 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751031 3
EAN / GTIN 4067263201014

Descripción

Ejecución:

Cabeza de mazo forjada en estampa. Planos templados y revenidos conforme a las prescripciones, cabeza pintada de negro, superficies de trabajo pulidas.
Mallo con mango curvado de madera de nogal negro.

Norma:

DIN 6475

Material:

Acero especial para herramientas.