• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de puntero de recambio 3,5X40 mm

Número de artículo: 749410 3,5X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

3,5 mm
Longitud 40 mm
Material Acero especial para herramientas
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749410 3,5X40
EAN / GTIN 4045197482211

Descripción

Material:

Acero especial para herramientas.

Idóneo para:

Punteros de golpe automático n.° 749400.: Tam. 110