• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica acodada con escala 5 Nm

Número de artículo: 657735 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 63,88 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
En stock
47 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 5 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±6 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 222 mm
Intervalo de par 1 Nm - 5 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,025 Nm
Peso 290 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 18,3 mm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display analógico
Señalización de disparo óptica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido largo
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Función de doblado
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 191,5 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 191,3 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657735 5
EAN / GTIN 4045197684806

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo regulable a través de escala micrométrica y con disparo automático. El mecanismo de disparo acodado impide en gran medida un apriete excesivo indeseado. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Unidades de medida: Nm

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se desvía perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Aplicación:

Para el apriete controlado de tornillos con par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 6 % del valor ajustado.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
Herramientas insertables adecuadas n.º 657582657950.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos