• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para Torx Plus® 5IP

Número de artículo: 625960 5IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 367 TORX PLUS®
Perfil Torx Plus® 5IP
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 130 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Número del fabricante 05028029001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporada.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, puntas en negro.
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
    Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra