• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada 19 mm

Número de artículo: 613950 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10.282 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 19 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 230 mm
altura máxima de boca h1 9 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 14 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613950 19
EAN / GTIN 4045197159854

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra