• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abanico lijador (A) 3/30X10 mm

Número de artículo: 554200 3/30X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,98 € / Unidad
a petición
En stock
735 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
⌀ del cabezal 30 mm
Anchura de cabeza 10 mm
⌀ de mango 3 mm
N.º revoluciones recomend. 16.000 min-1
Velocidad de giro máxima 18.000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554200 3/30X10
EAN / GTIN 4045197803283

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A).

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.
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
    ⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra