• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 2 40 mm

Número de artículo: 481070 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 9,01 € /piezas
  • 26,09 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
96 piezas en stock
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 40 mm
Clase de tolerancia 2
Material acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481070 40
EAN / GTIN 4045197210524

Descripción

Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado.
Clase de tolerancia 2, bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para producción.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.
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
    medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra