• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores 50-75 mm

Número de artículo: 420402 50-75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 65,52 € /piezas
  • 35,63 € /piezas
a petición
En stock
316 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 50 mm - 75 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,5 mm
⌀ de tambor de medición 19 mm
Carraca sensitiva
Técnica de medición analógico
Número de barras de ajuste 1
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420402 50-75
EAN / GTIN 4045197367341

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra