• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 20/08 mm

Número de artículo: 251913 20/08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MWLNR/L 2020K08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 28 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillos 259023 2
Calzo 259031 41
Brida de sujeción 259038 12
Espiga 259049 2
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251913 20/08
EAN / GTIN 4045197651273

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles