• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar acero 32/15 mm

Número de artículo: 250627 32/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32S PDUNR/L15
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud total L 250 mm
Calzo 259031 28
Palanca articulada 259015 8
Tornillo de palanca articulada 259018 7
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250627 32/15
EAN / GTIN 4045197650641

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles