• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puente para MicroKom® hi.flex y MicroKom BluFlex® 2 300-335 mm

Número de artículo: 238395 300-335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de husillo 300 mm - 335 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238395 300-335
EAN / GTIN 4047109280168
Número del fabricante M05 80530

Descripción

Idóneo para:

MicroKom® hi.flex n.º 238380 6 – 125 y n.º 238391 6 – 125 y MicroKom BluFlex® 2 n.º 238398 6 – 125 y n.º 238392.
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
    ⌀ intervalo de husillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra