• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión 90° 7 mm

Número de artículo: 150379 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 7 mm
Recubrimiento TiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,8 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color azul
⌀ del taladro previo 1,8 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150379 7
EAN / GTIN 4045197444745

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
38
Aluminio > 10 % Si
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra