• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión con división irregular 90° 4,3 mm

Número de artículo: 150130 4,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
261 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 4,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,3 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150130 4,3
EAN / GTIN 4045197741790

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
75
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
8
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Cajas de virutas rectificadas de pieza llena. Revestimiento de TiAIN especial de nuevo desarrollo para duraciones óptimas.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra