• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2,5×D 12X1,5

Número de artículo: 139683 12X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12×1,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,5 mm
⌀ nominal DC 10 mm
Longitud de filo Lc 30,75 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Longitud total L 94 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
⌀ del cuello D1 12,5 mm
Valor de programación para avellanado L1 32 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 6
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,09 mm
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 30,75 mm
Serie Master TM
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139683 12X1,5
EAN / GTIN 4045197958068

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
190
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139683 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139683 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra