• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca escalonada para agujero para roscar MDI GARANT Master Steel FEED A partir de una cantidad de 20 unidades 4,51-5,5 mm

Número de artículo: 125044 4,51-5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de dientes Z: 3
  • Ángulo de punta: 145

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de dientes Z 3
Ángulo de punta 145 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ nominal DC 4,51 mm - 5,50 mm
⌀ D2 2. Nivel con bisel h7 6 mm
Altura de escalonado L1 mín. - máx. 5,50 mm - 15,40 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,28 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 125044 4,51-5,5
EAN / GTIN 4062406160081

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada, acabada con rectificado según sus indicaciones.
Para la perforación y el avellanado previo de 90° en una etapa de trabajo sin cambio de herramienta.
Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
Tolerancia de la broca (⌀ nominal): m7.
Tolerancia de la primera etapa (⌀ nominal D2) h7.

Nota:

El ⌀ nominal y la longitud de escalonado son configurables (de libre elección en el intervalo conforme a la tabla) y están rectificados según la indicación.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript