• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales HSS N 8,5 mm

Número de artículo: 114360 8,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
6.963 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 62,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
Longitud total L 117 mm
⌀ de mango Ds 8,5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114360 8,5
EAN / GTIN 4045197016911

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra